曜日別特売

防災37点セット

防災37点セット - ブレイン防災37点セット - ブレイン防災37点セット - ブレイン防災37点セット - ブレイン防災37点セット - ブレイン防災37点セット - ブレイン
(1件のレビュー)

防災用品豪華 37点セット!
リュックサに収納するタイプで両手が使えて大変便利!
被災時に必要37点を厳選しまた。
リュックはネイビー、レッド、ブラックの3カラーをご用意しました。

セット内容リュック、ダイナモラジオ(黒or白色指定不可)、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミポンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500ml×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、スチームシェフ3回分、紙皿、サランラップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、金銀レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアーベッド、防災チェックリスト材質ポリエステル本体質量(g)(バッグ)約600寸法(高さH×幅W)(cm)(バック)約37×29マチ(cm)(バッグ)約10、(外ポケット)約2ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約24×30内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134373BR-921Nネイビー
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31134382BR-921Nレッド
22,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
31134398BR-921Nブラック
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31134382
2020-09-05
用途: 緊急事態対応
Moritronix建設業・工事業

不要であることが一番ですが、備えあれば患いなしのことわざが、身に染みる昨今です。
一段階レベルを上げた対応ができます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする