防災リュック単体

防災リュック単体 - ブレイン防災リュック単体 - ブレイン防災リュック単体 - ブレイン防災リュック単体 - ブレイン防災リュック単体 - ブレイン防災リュック単体 - ブレイン防災リュック単体 - ブレイン防災リュック単体 - ブレイン

2Lペットボトルが3本らくらく入るリュックです。A4ファイルももちろん入ります。
サイドのメッシュポケットには500mlペットボトルも入ります。
かぶせ部分の留め具はマグネット式になっているため開閉もらくらくです。
かばんのファスナーにはスライダーが2個ついておりこちらも開けやすくなっています。
カバンには外ポケットがあり、すぐに取り出したい小物を入れておけます。
中は仕切りが付いており、整理に役立ちます。
ロゴ部分は反射素材で夜間でも安心です。

材質ポリエステル・PU・ステンレス本体質量(g)約600寸法(高さH×幅W)(cm)(バック)約37×29マチ(cm)(バッグ)約10、(外ポケット)約2ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約24×30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134407BR-970Nネイビー
4,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
31134416BR-970Nレッド
4,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
31134425BR-970Nブラック
4,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする