曜日別特売

防災帰宅支援セット

防災帰宅支援セット - ブレイン防災帰宅支援セット - ブレイン防災帰宅支援セット - ブレイン防災帰宅支援セット - ブレイン防災帰宅支援セット - ブレイン

災害時避難時に持ち運び便利な非常用品を収納したコンパクトサイズの帰宅支援セットです。
バッグは斜め掛け、ウエストバッグ、肩掛けができる3wayバックとなっています。
反射テープ付きなので、夜間でも安心です。
箱(A4サイズ)にバックも含めて全て入っているので管理に便利です。
本棚や引き出しに入れることができるので邪魔になりません。

用途防災対策、非常用内容量1セット
注意
※ラジオはグレー・ネイビーの2色がございますが、色の指定はできませんのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法(高さH×幅W)(cm)
マチ(cm)
本体質量(g)
寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31134434BR-922バック、保存水500ml、カンパン非常用ブランケット、軍手、ラジオ付ライト(単四電池2本付)、マスクポリエステル(バック)約13×40(バック)約12.5(バック)約200--
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
88869796BR-922バック、保存水500ml、カンパン非常用ブランケット、軍手、携帯FMラジオ&ライト、マスク、単4乾電池2本バッグ:ポリエステル-バッグ:12.5-約205×230×80バッグ:約40×13
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする