反射テープがついたオレンジの目立つポーチです。夜間でも安心して使える防災ポーチに最適。外ポケットがあり、すぐに取り出したい小物を入れておけます。メインポケットは2Lのペットボトルが入る大容量サイズ。中には防災用品をいれておけば非常時にすぐ持ち出せます。メッシュポケットも外側に設けています。500mlペットボトルが入れられるようになっています。ウエストはベルト調整で約140cmぐらいまで対応可能です。