防災ヘルメット+アルミ防炎たれ(防炎カバー)

防災ヘルメット+アルミ防炎たれ(防炎カバー) ブレイン 防災ヘルメット+アルミ防炎たれ(防炎カバー) ブレイン 防災ヘルメット+アルミ防炎たれ(防炎カバー) ブレイン

ヘルメット
「ラピッドバンド」を採用:ワンプッシュで頭まわりのサイズが調整できるヘッドバンドを採用で使い勝手が向上しました。
国家検定:飛来落下物保護・墜落時保護・電気用帽子に合格した商品です。
防炎たれ
マジックテープ×3か所止めでヘルメットに簡単に装着可能。
防炎素材を使用した防炎アルミ垂れです。
日差しもブロックするので熱中症対策にも最適。

セット内容ヘルメット、防炎たれ 材質(ヘルメット)ABS、(防炎たれ)ポリエステル 長さ(mm)(ヒサシ)約40 サイズ(cm)(頭)53~60 本体質量(g)(ヘルメット)約365、(防炎たれ)約43 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31134504 BR-986
4,900
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする