曜日別特売
モノタロウ

PVCプロテクター

PVCプロテクター - モノタロウPVCプロテクター - モノタロウPVCプロテクター - モノタロウPVCプロテクター - モノタロウPVCプロテクター - モノタロウPVCプロテクター - モノタロウPVCプロテクター - モノタロウPVCプロテクター - モノタロウ
(73件のレビュー)

床の配線保護に役立ちます。

用途配線保護に。材質PVC全長(mm)1000仕様テープ無し内容量1本
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。
全21種類を絞り込む
寸法W(mm)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
寸法W1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31400312-グレー13.550921
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
31400328-アイボリー13.550921
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
31400337-グレー19701541.5
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
31400346-アイボリー19701541.5
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455307-グレー6.52048
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455316-ホワイト6.52048
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455325-アイボリー6.52048
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455334-グレー8.530612
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455350-ホワイト8.530612
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455359-アイボリー8.530612
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455368-ホワイト13.550921
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455377-ブラック13.550921
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455386-グレー146011.533
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455395-ホワイト146011.533
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455404-アイボリー146011.533
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455420-ブラック146011.533
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455429-ホワイト19701541.5
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455438-ブラック19701541.5
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455447-グレー22.5901959.5
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455456-アイボリー22.5901959.5
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
80455465-グレー281202487
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805

商品説明動画

モノタロウ PVCプロテクター.
この動画は、21が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 通路上のコードカバーとして
サービス業

電源コードでの躓き防止として購入しました。プロテクターの上をあえて踏んでみたりもしましたが、丈夫そうで満足してます。

2025-12-19
用途: 床配線の養生
久保田事務所不動産業

よく読まずに注文した私に落ち度がありますが商品より送料の方が高かった。他の商品と合わせて送料無料の金額になるのかと思っていた。

1が参考にしています
2025-08-04
用途: 電源ケーブルの整理
教育・研究機関

VCT-F 2sq×3cが2本、床を這っていたのでまとめるために購入しました。ちょうどぴったりできれいに収まりました。色味はちょっとチープな感じで、その辺りはお値段通りかな、と。機能は十分と思います。

2024-11-26
用途: 配線コードのまとめ
適斎塾

コードによって煩雑にならないでスッキリ感。もっと大きさや形状にバリエーションがあると使える場面が増える。

1が参考にしています
2024-10-16
用途: イベント用音響コードの保護

思っていたよりも細かったんですが、そこそこのスペースがありスピーカーケーブル、マイクケーブル等十分カバーすることができました。満足しています。

2025-03-26
用途: 配線の保護で使用
有限会社洋光企画

丈夫でしっかりとした商品で、満足です。
これと言ってないのですが、色味が少し明るすぎる感じがしました。

対象商品 : 31400312
2023-12-04
用途: 屋内・屋外配線の損傷防止に

マンション台所の電子レンジを流し台下の収納に置きました(トビラを外して)。で、配線が冷蔵庫のある壁から勝手口手前を這ってレンジへと。勝手口を通るたびに踏むのはいけないので、プロテクターを必須と思い、角断面では踏んで角が痛いので、この丸蓋を採用して好評だった数年前。リビングのエアコン交換で、200V電源の取り回しがベランダになったので、こちらも踏んでもOKのこれにしました。200Vを痛めると大事(おおごと)です。柱を周って・・・というのもきちんと45度で隅切りして合わせましたので、200V電線ケーブルの曲げ具合にも合わせられました。蓋の食い込み締りが抜群です。

対象商品 : 31400312
2024-03-07
用途: 床の配線コード隠し
株式会社トレクトサービス業

いつも床に延長コードが這っており、通りがけにつまずく人が多かったので
プロテクターを付けたら、かなり快適で安全です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
屋外で使えますか。
回答:
屋外仕様ではございません。
2023-07-28
質問:
ビス留め固定は可能でしょうか。
回答:
ビス穴はございませんので、両面テープ等でお取り付けください。
1が参考にしています
2023-07-28
質問:
適合する「曲がり」の商品はありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-07-28
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする