曜日別特売

インクジェット手作り賞状用紙(はがき・縦)

インクジェット手作り賞状用紙(はがき・縦) - サンワサプライインクジェット手作り賞状用紙(はがき・縦) - サンワサプライインクジェット手作り賞状用紙(はがき・縦) - サンワサプライインクジェット手作り賞状用紙(はがき・縦) - サンワサプライ

オリジナルの賞状が簡単に作れる便利な用紙です。必要なときに必要な数だけ作成できます。
表面には、あらかじめ豪華な賞状の枠が金色で印刷してあるので、文章を追加して印刷するだけでオリジナル賞状ができあがります。
学校や幼稚園、保育園や町内会のイベントなどでのちょっとした表彰に便利です。

厚さ(mm)0.202±0.01種類縦型対応機種インクジェットプリンタ白色度(%)88印刷片面印刷用紙サイズはがきサイズ(100×148mm)用紙厚(g/m2)186.1アズワン品番64-0893-06素材マット入数20枚対応インク染料・顔料内容量1セット(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31325805JP-SHHKTN
1,100
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする