曜日別特売

インクジェット用アイロンプリント紙

インクジェット用アイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェット用アイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェット用アイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェット用アイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェット用アイロンプリント紙 - サンワサプライインクジェット用アイロンプリント紙 - サンワサプライ
(1件のレビュー)

白・淡色布用のアイロンプリント紙です。
インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。
※アイロンで熱をかけることで、プリント紙自体が透明になるため、赤や黒など濃色カラー布では下地が透けてしまい、使えません。
※染料インクにも顔料インクにも対応しています。
洗濯機で洗剤を使って洗濯しても、転写部分がはがれにくく、キズや欠けも入りにくくなりました。5~10回程度の洗濯では色落ちもありません。
※インクの特性上、洗濯回数が増えると若干の色落ちがみられます。
プリント紙の粘度が高くなり、転写部分をひっぱってもパリッと割れたりしません。風合いもよくなりました。
転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、洗濯により強くなり、仕上がりがよりキレイです。また、仕上紙を使うことで転写部分が生地になじみ、自然な仕上がりになります。
原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用してないので、お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。

厚さ(mm)0.142±0.02仕様【転写できる布】Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの(綿100%から綿・ポリエステル混紡生地、表面素材が粗くないもの、縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のもの、防水加工など表面に特殊加工がされてないもの)材質アイロン転写紙対応機種インクジェットプリンタ用紙厚(g/m2)124±10対応インク染料・顔料
注意
※インクジェットプリンタで簡単にアイロン転写ができる便利な用紙ですが、転写後の布は市販されているプリントTシャツやシルク印刷されている布などと異なり、デリケートな取り扱いが必要です。これらの布と同様に扱わないようご注意ください。
※インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯を重ねると色落ちしたり、アイロンが足りないとはがれたり、また洗濯方法に気をつけていただく必要があります。用紙自体の耐久性も高めましたが、デメリットもご理解いただいた上で、ご使用ください。
※一度転写したものははがすことはできませんので、いらない布で試してからご使用ください。
※特殊紙のため、写真画像やイラストを100%忠実に再現することはできません。転写後は、若干色目がくすんでしまうことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31325832JP-TPR71セット(3枚)プリント紙×3シート、仕上紙×1シート210×297A464-0877-29
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31325848JP-TPR81セット(5枚)プリント紙×5シート、仕上紙×1シート100×148はがき64-0884-33
780
629
692(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31325832
2017-05-27
用途: 優勝旗につけるペナントの文字を付着する
クリエイティブCルーム

安くて良い商品を探してます。とりあえず使ってみようと購入しました。
どの商品もですが、アイロン温度や力の加減で布にくっつきにくかったり、逆に紙にくっついてはがせにくかったりで、慣れが必要かな、と思いながら使ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする