アフレ付Sトラップ

アフレ付Sトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレ付Sトラップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

オーバーフロー用

形状Sトラップパイプ径(Φmm)38仕様アジャスト付、排水栓外径:68呼び径38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31246285H70-38
18,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする