SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ツーバルブデッキ混合栓
仕様
フラット吐水
適合場所
浴室
取付穴径(Φmm)
23~25
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
153
商品タイプ
台付タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31246303
K7590-13
¥
125,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください