SANEI(旧:三栄水栓製作所)
丸頭AYボルト
材質
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31246592
R45-3-4X38
38
2.5
7
7
7
¥
260
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
返品不可
31246608
R45-3-6X50
50
4.2
10
10
10
¥
380
¥
209
¥
230
(税込)
翌日出荷
返品不可
31246617
R45-3-6X65
65
4.2
10
10
10
¥
410
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください