SANEI(旧:三栄水栓製作所)
厨房用立形自在水栓
呼び径(mm)
13
仕様
厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F
取付穴径(Φmm)
23~27
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Uパイプ
吐水口
PA20J-60X-16
商品タイプ
横形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31246836
A5311-13
¥
9,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください