曜日別特売

横形ステンレスボールタップ

横形ステンレスボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ステンレスボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ステンレスボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ステンレスボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ステンレスボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ステンレスボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)
仕様ステンレス玉付最高使用温度(℃)120未満使用圧力(MPa)0.1~0.5材質SUS316最高使用圧力(MPa)0.5材質(玉)ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248394V435-13105(玉)3503528G1/2
60,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
31248403V435-20125(玉)4004040G3/4
68,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
31248412V435-25180(玉)5105053G1
130,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31248394
2021-01-21
用途: タンクの給水

熱湯のタンク用に金属製のものを購入。水面の位置を調整するのにシャフトの長さを変えたかったがねじサイズが合わずに断念、シャフトを曲げて対応した。いまのところ問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする