曜日別特売

横形ボールタップ

横形ボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
ねじ径Z
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248428V44J-13吐水時205、止水時296253548止水時160吐水時325PJ1/295
7,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
31248437V44J-20吐水時290、止水時413413556止水時195吐水時380PJ3/4115
9,200
5,698
6,268(税込)
当日出荷
31248446V44J-25吐水時272、止水時473493863止水時145吐水時420PJ1135
16,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)~ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする