SANEI(旧:三栄水栓製作所)
床下低位通気弁
床下に設置できます。
逆流防止弁付
材質
本体/ABS樹脂
キャップ部/ポリプロピレン
仕様
床下に設置できます。逆流防止弁付
寸法D(mm)
150
使用場所
床下
外径(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31249453
V740-50
132
60
50
58
123
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
31249462
V740-65
234
76
60
60
125
¥
14,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31249478
V740-75
144
89
75
65
135
¥
15,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31249487
V740-100
157
114
100
70
148
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材