曜日別特売

アクアブロー

アクアブロー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アクアブロー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アクアブロー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)アクアブロー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

従来品とくらべ消費電力約20%OFF
さらに低騒音化を実現(57.5dB)
水受けカップ容量を約30%アップ
コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)

取付け方法
1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。
2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)
温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除電圧(V)AC100・50/60Hz方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式表示電源ランプ、点検ランプ本体質量(kg)4モーターAC整流子モーターセンサー手乾燥室上部に1箇所設置電源コード(m)1.2フィルター簡単着脱騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下風速(m/s)(強・通常運転時)約100ノズル手乾燥室上部に3箇所設置カップ容量(mL)(水受け)800使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下)乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時)検知方式測距センサー設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能)待機電力(W)0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249828W7401
126,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする