SANEI(旧:三栄水栓製作所)
送り座ホーム水栓
呼び径(mm)
13
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
吐水口
PY12J-64X-16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31250022
Y13J-13
一般地・寒冷地共用
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
31250038
Y13JK-13
寒冷地
¥
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった