SANEI(旧:三栄水栓製作所)
万能ホーム胴長水栓
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
色
シルバー
吐水口
PY12J-64X-16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ねじ径A
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31250126
Y22J-13
13
PJ1/2
一般地・寒冷地共用
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
31250135
Y22JK-13
13
-
寒冷地
¥
3,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった