ブレスファン 壁掛形1パイプ方式

ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 - Panasonic(パナソニック)

本体奥行98mmの薄形設計
シャッター連動本体スイッチ付
微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用
Φ110mmの丸穴1つの省施工
適用壁厚:70mm~285mm
速結端子付

適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11内容量1台
注意
※微小粒子用フィルターは2か月に1回清掃してください。
※吹雪や台風などのような雪や雨、風の強い時には、一時的に運転を停止してシャッターを閉じてください。
※特に寒い時、外風の強くあたるところでは、運転停止時に冷気が侵入することがあります。
※室外温度5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※寒冷地には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31310572FY-CL8A
31,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする