曜日別特売

パイプファン人感センサー付

パイプファン人感センサー付 - Panasonic(パナソニック)パイプファン人感センサー付 - Panasonic(パナソニック)パイプファン人感センサー付 - Panasonic(パナソニック)
(7件のレビュー)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形

適合パイプ径(Φmm)100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付質量(kg)0.71マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50内容量1台
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に動作しない場合がありますので使用しないでください。
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31311202FY-08PDR9
25,100
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-09
用途: 古いトイレファンの入れ替え

モーター鳴きが気になっていたので、センサー付きに変えてみました。新たにタイマー機能付きスイッチも追加で入れ替えるよりも、自動起動・遅延停止のこのファンを入れたほうが設置の手間やコストパフォーマンスが良いと想定していましたが、まさにその通りのようです。

対象商品 : 31311202
2024-12-19
用途: 脱衣場の換気
電気・ガス・熱供給・水道業

人感センサー付きを始めて購入しましたが、動作状況も良好で、ファンの音も気にならない静かな物でした。

対象商品 : 31311202
2023-08-09
用途: 故障したトイレファンの交換
製造業

20年以上前に設置したPanasonic製パイプファンが故障したため、交換用に購入。旧製品の代替機種のため、設置用のビス位置も含めサイズが統一されており、故障したファンを外して新しいファンをそのままポン付けできます。

対象商品 : 31311202
2019-05-15
用途: トイレの換気用として
田中電気株式会社建設業・工事業

シャッター付きで、動作しているのがよくわかる。消費電力も以前のものと比較して、約半分なので省エネになる。電源コードを出す穴が、開けにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31311202
2019-04-12
用途: トイレの換気ファンの交換用として購入しました。
建設業・工事業

人感センサーの感度が良く、電気スイッチの消し忘れが無くなるので、節電に期待しています。また、市販価格より大変安く購入できたので喜んでいます。

対象商品 : 31311202
2018-10-15
用途: トイレ換気扇として設置した。
サービス業

製品のサイズ,人感センサーの動作、運転時の騒音、運転時間の設定(トイレから退室後OFFまでの時間)など非常に良い製品だと思う。
                              TOR.H

対象商品 : 31311202
2018-01-20
用途: トイレの換気
卸売・小売業

以前の物より 音が静かです。器具の取り付けも簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする