パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形

適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.64マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49内容量1台
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に動作しない場合がありますので使用しないでください。
※浴室には使用できません。
※屋外側にパイプフードなど部材を取り付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31311376FY-08PFE9D
17,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31311376
2022-06-16
用途: トイレ天井換気扇の入れ替え
有限会社ミヤコ楽器店卸売・小売業

音が気になりますが、以前の物と同等の音量です。
デザインが気になります。

対象商品 : 31311376
2020-09-05
用途: 工作室の脱臭

引っ越しを機会に一室を工作室に改装。塗装をした際の脱臭を目的に直径30cmの換気扇を窓に取り付ける予定でしたが、マンションの規定でアルミサッシへの改造が許可されませんでした。
そこでエアコンの下方に空いている直径10cmの換気穴を利用してこのパイプファンを取り付けてみました。トイレ等の脱臭に使われるファンなので脱臭効果はもちろんですが、とても静かなので驚いています。
シャッター付きのモデルを選択。タイマーと合わせて使っています。

対象商品 : 31311376
2020-10-28
用途: 24時間換気システムの吸気を排気にする為
自動車・二輪車・自転車関連業

10年以上たった住宅の吸気システムを排気の換気扇へする為スイッチも付けての使用とトイレ換気扇も音が大きいので交換
DCモーターで静かになり off時に気密シャッターで閉じることもできるようになり
とても気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする