Panasonic(パナソニック)
パイプファン 電気式高気密シャッター付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm
2
(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ150
仕様
12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)
1.1
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
6.4/7.3
騒音値(dB)(50/60Hz)
26.5/26.5
開口面積(cm
2
)
141
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
72/72
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
74/74
内容量
1台
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に動作しない場合がありますので使用しないでください。
※浴室には使用できません。
※屋外側にパイプフードなど部材を取り付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31311394
FY-12PTAE9D
¥
22,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください