パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター

パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

低騒音、低消費電力設計

適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9開口面積(cm2)104内容量1台
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
騒音値(dB)(50/60Hz)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31311507FY-08PDS9SD0.5624.5/26.063/6872/75
15,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
31311516FY-08PDSL9SD0.5723.0/24.549/51.554/56
15,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31311516
2022-07-28
用途: 吸気パイプファン故障にて排気に切り替え。
松沢建設業・工事業

取付作業も容易。本体スイッチがある為、既設電源設備の変更無く、電源オンオフが出来て便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする