Panasonic(パナソニック)
パイプファン 本体スイッチ付
本体スイッチ付
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ150
仕様
12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)
0.93
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
6.0/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
32/32
開口面積(cm
2
)
126
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
110/110
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
117/117
内容量
1台
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31311577
FY-12PF9SD
¥
17,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください