Panasonic(パナソニック)
パイプファン スタンダードタイプ
(1件のレビュー)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/21
開口面積(cm
2
)
97
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
51/53
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
56/57
内容量
1台
注意
※浴室には使用できません。
※屋外側にパイプフードなど部材を取り付ける場合は、換気扇と部材が当たらないよう、寸法を確認のうえ、パイプの長さを決めてください。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31311638
FY-08PFL9
0.47
¥
12,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31311647
FY-08PFL9D
0.44
¥
12,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください