曜日別特売

パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー

パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー - Panasonic(パナソニック)
(8件のレビュー)

低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形

適合パイプ径(Φmm)Φ100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8騒音値(dB)(50/60Hz)22/24開口面積(cm2)98有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72内容量1台
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31311708FY-08PC90.5
10,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
31311717FY-08PC9D0.47
11,400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31311708
2026-01-21
用途: トイレの換気扇交換
農・林・水産業

やはり換気扇と嫁は新しいのが良いですね。めちゃくちゃ静かでつい長居して叱られます。

1が参考にしています
対象商品 : 31311708
2025-04-22
用途: トイレの換気扇
TM企画その他業種

取付は簡単でした。見た目も良いし綺麗な換気扇です。

対象商品 : 31311708
2025-04-12
用途: トイレの換気扇
TM企画その他業種

説明書があり取り付けも簡単。見た目も広告どうり静かで快適です

対象商品 : 31311708
2024-12-18
用途: トイレの換気扇
のぐちその他業種

規格寸法の、商品ですが、ほんとジャストフィットでしてた。

対象商品 : 31311708
2022-02-15
用途: トイレの天井設置換気扇として利用してます
岡田家電運輸・通信業

22年経過の賃貸物件のトイレ用天井ファンとして入れ替えました。デザインもまったく変わらず同様に設置可能に驚きでした。

対象商品 : 31311708
2021-12-06
用途: 内装DIY
サービス業

天井裏の換気に使用。静かで性能にも満足しています。

対象商品 : 31311708
2019-11-12
用途: 経年劣化し、住宅の修理に使用。
製造業

25年まえに購入した住宅のファンが壊れ交換しました、同等品で全く支障なく使用でき安心しました。かえって、静粛性が増し良くなっていたので、驚きました。

対象商品 : 31311708
2023-02-23
用途: 湿気対策
農・林・水産業

ゴムのパッキンがパイプ接続部分についているのだが、中心からずれた片側に寄った状態になっており、交換を依頼したが、その商品も同じ状態だった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする