Panasonic(パナソニック)
パイプファン 200mm径タイプ
電気式シャッター
壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)
Φ200
仕様
16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付
質量(kg)
1.3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
33.5/34
開口面積(cm
2
)
240
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
255/260
内容量
1台
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
※外風の強いところでは使用しないでください。
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に動作しない場合があります。ご使用の際はスイッチのカタログをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31311744
FY-16PDED
¥
28,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください