Panasonic(パナソニック)
パイプファン 200mm径タイプ
温度や煙を感知して自動運転
温度設定範囲約0~40℃
本体切連続自動切換スイッチ付
壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)
Φ200
仕様
16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
1.35
色
マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
10/11
騒音値(dB)(50/60Hz)
27.5/29
開口面積(cm
2
)
240
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
185/195
内容量
1台
注意
※浴室には使用できません。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
※外風の強いところでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31311753
FY-16PDQTD
¥
42,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください