曜日別特売

パイプファン 浴室用

パイプファン 浴室用 - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)

低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形

適合場所浴室適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付質量(kg)0.62マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110内容量1台
注意
※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は、必ずアース工事を行なってください。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場には取り付けないでください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31311778FY-08PDUK9
11,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31311778
2021-05-10
用途: 風呂場 換気扇の交換

30年前の浴室換気扇と交換してみました。
風量4/10、消費電力1/6、騒音1/10、になりました。
小型ですが高い嫌な音ではなく、静かです。

2019-05-01
用途: アパート マンション 現状回復工事

素早い納品 価格が安い 。 いつも助かっております。商品も 文句は ありません。換気扇 は クリーニングより 交換を おすすめします。

対象商品 : 31311778
2020-08-21
用途: 浴室換気扇
サービス業

浴室換気扇としての機能は十分
ただしケーブルの取回しを狭いスペース内で処理する必要あり。端子台で壁からのケーブルが処理できる設計ならば良かった。

対象商品 : 31311778
2018-11-04
用途: 浴室換気扇の更新
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用していた物が、経年劣化で異音が大きくなったので交換しました。最新型は音が小さくなっており大満足です。

対象商品 : 31311778
2018-03-07
用途: 浴槽の換気扇
サービス業

思っていたより風量が有り、浴槽の鏡のくもりが無くなった。

対象商品 : 31311778
2017-10-16
用途: トイレの換気
不動産業

電源ケーブルが、太い&硬いで、取り回し出来ず、外皮を剥いで、程好いサイズのチューブに交換しました。カバーの配線用の切り欠きより太いのには参りました。
本体については、静かで、問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする