曜日別特売

パイプファン浴室用

パイプファン浴室用 - Panasonic(パナソニック)パイプファン浴室用 - Panasonic(パナソニック)パイプファン浴室用 - Panasonic(パナソニック)パイプファン浴室用 - Panasonic(パナソニック)パイプファン浴室用 - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)

低騒音、低消費電力設計

適合場所浴室適合パイプ径(Φmm)150マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5開口面積(cm2)186.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169内容量1台
注意
※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は、必ずアース工事を行なってください。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※パイプフードやベントキャップなどは壁厚によって取付けられない場合があります。又アルミ製フレキシブルダクトのご使用は、ダクト変形による羽根当りの恐れがありますので避けてください。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場には取り付けないでください。故障の原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31311814FY-13PDU90.83
13,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
31311823FY-13PDU9D0.73
14,900
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 入浴、シャワー使用時
建設業・工事業

取付も簡単出来ました。
音も静かであまり気になりません。
購入してよかったです。

対象商品 : 31311814
2020-10-09
用途: アパート風呂退去後の取り替え
Gウイング不動産業

デザインがシンプル、静かで高性能非常に良い。150径ダクト対応用の取付バネは2ヶ所にしてもらうと安定します。

対象商品 : 31311823
2018-01-19
用途: 入浴
その他業種

ちょっと取り付けに難儀しましたが無事完了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 31311823
2023-12-05
用途: 風呂換気扇が不良により交換しました。
その他業種

値段の割にはだいへん良かったです、カバが少し弱い感じでした。

対象商品 : 31311814
2017-08-05
用途: 浴室の換気扇
医療・福祉・介護関連業

商品だけの問題では 無いのですが配線の接続方法に工夫ができないかなと思います

1が参考にしています
対象商品 : 31311814
2017-04-20
用途: 取り付けてからの年数が過ぎていたため交換
株式会社太陽社

今まで音が大きく気になってたので、静かになり良かった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする