Panasonic(パナソニック)
パイプファン ルームツーファン
速結端子(電源用接続子)付
防塵フィルター付
適用壁厚:50~180mm
適合場所
浴室
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
電気式シャッター
質量(kg)
1.2
色
マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
5.5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)
32/31
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
48/46
内容量
1台
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に動作しない場合があります。ご使用の際はス
イッチのカタログをご確認ください。
※浴室には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31311832
FY-08ASED
¥
25,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください