Panasonic(パナソニック)
気調システム 集中気調 天井埋込形 給気タイプ
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
セントラル換気ファン、24時間常時換気推奨
質量(kg)
4.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(給気)26.5/28.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
(給気)36/35
電流(A)(50/60Hz)
(給気)0.268/0.285
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(給気)185/175
内容量
1台
注意
※施工の際には機器の真下に必ず点検口を設置してメンテナンススペースを確保してください。
※寒冷地、準寒冷地には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31312146
FY-100SC1A
¥
34,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください