曜日別特売

気調 熱交換形換気扇 壁埋込

気調 熱交換形換気扇 壁埋込 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。

仕様気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)5.8マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44内容量1台
注意
※吹雪や台風などのような雪や雨、風の強い時には、一時的に運転を停止してください。
※特に寒い時や、室内湿度が高い時は、運転時に本体の表面や内部に結露が発生
することがありますので布等でふきとってください。
※特に寒い時、外風の強くあたるところでは、運転停止時に冷気が侵入することがあり
ます。
※室外温度5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※直接雨のあたるところでは専用屋外フードをご使用ください。
※ワイヤレススイッチはホルダー(付属品・壁設置形)にセットしないと運転しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31313406FY-14ZTB
75,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31313406
2020-02-25
用途: 換気扇の交換
建設業・工事業

サイズが全く同じなので、壁面を加工することなく簡単に交換できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする