Panasonic(パナソニック)
気調 熱交換形換気扇 壁埋込
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。
プラグコード付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
4.9
色
マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)21/24、(弱)14/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)給気
(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)排気
(強)90/92、(弱)46/44
内容量
1台
注意
※吹雪や台風などのような雪や雨、風の強い時には、一時的に運転を停止してください。
※特に寒い時や、室内湿度が高い時は、運転時に本体の表面や内部に結露が発生することがありますので布等でふきとってください。
※特に寒い時、外風の強くあたるところでは、運転停止時に冷気が侵入することがあります。
※室外温度5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。
※直接雨のあたるところでは専用屋外フードをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31313442
FY-14ZL-W
¥
47,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください