カセット式ルーバーは点検口を兼用
本体電源接続:端子台
特強ノッチ付
ルーバーを反転することにより建材を組込むことが可能。天井との一体感が実現できます。
捕集効率82%(質量法)フィルター採用
中性能フィルター組込可能(現地取り付け)
CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません
別売の速調スイッチ(FY-SW801、FY-SW803、FYSW803C)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチFY-SW801をご使用ください。
仕様点検口がいらないカセット式、全熱交換換気/普通換気強制同時給排・(特強)-強-弱、単相100V用標準タイプ質量(kg)29消費電力(W)(50/60Hz)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)):(特強)79/99、(強)61/75、(弱)38/44((特強)79/99、(強)61/75、(弱)38/44)ダクト径(Φmm)Φ100電流(A)(50/60Hz)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)):(特強)0.92/1.15、(強)0.68/0.82、(弱)0.40/0.46((特強)0.92/1.15、(強)0.68/0.82、(弱)0.40/0.46)騒音値(dB)(50/60Hz)(特強)31/32、(強)27/28、(弱)22/22((特強)32.5/33.5、(強)28.5/29.5、(弱)23.5/23.5)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス))風量(m3/h)(50/60Hz)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)):(特強)150/150、(強)150/150、(弱)110/110((特強)150/150、(強)150/150、(弱)110/100)機外静圧(Pa)全熱(温度・湿度)交換換気(普通換気(バイパス)):(特強)40/65、(強)0/15、(弱)0/0((特強)40/65、(強)0/15、(弱)0/0)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時(特強)64/64、(強)64/64、(弱)67/68エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時(特強)58/58、(強)58/58、(弱)63/64内容量1台