浴室用換気扇 壁埋込形

浴室用換気扇 壁埋込形 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

強制排気、自然給気の同時給排式

適合場所浴室埋め込み寸法(mm)155×205仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125内容量1台
注意
※自然給気の同時給排式の場合、安定した給気が確保できませんので、シックハウス対策にはおすすめできません。
※遠隔操作の場合、FY-SV05Wをご使用のうえ、必ず浴室外に設置してください。
※寒冷地では凍結によりシャッターが開かない場合があります。
※外風の強い所や高層住宅の浴室、気密性の高い所では、十分に性能を発揮することができません。
※浴室用換気扇は、必ずアース工事をおこなってください。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※同時給排タイプは他に給気口があれば本体の自然給気口からは給気しない場合があります。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31319234FY-13U2
22,800
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31319234
2021-06-13
用途: 浴室用換気扇の取り換え用に購入。
その他業種

使用中の換気扇は、日本電興製で安価でしたが、運転音が大きいため、これから夏になりご近所も窓を開放することか多くなるため、ご近所の夜の騒音クレームを考え、この商品にしマスタ。圧倒的に運転音が小さく、耳を澄ませて運転していることを確認するくらいで、大変満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 31319234
2021-08-29
用途: 浴室
九州アナリ建設業・工事業

商品も早く届きますし、ネットなので不安もありましたが 何も問題もなく 換気扇の音も非常に静かで満足しています。

対象商品 : 31319234
2021-08-14
用途: 浴室換気
適斎塾

十分機能しています。音もうるさくありません。浴室の湿気を減らしてカビが生えるのを抑制します。

2020-06-02
用途: 浴室の換気
その他業種

同タイプ(メーカー)の換気扇を約10年使用していましたが、交換時期かと思い
モノタロウさんで取扱いを知り購入しました。
前と同寸法なので10分程で取り付け完了、音も静かです。
但し、コードとゴムキャップの接続は自分でする必要有り。
ホームセンターでは1万円以上してたのがこの値段で買えるなんてお買い得。
キャンペーンコード対象品だと分かっていれば、もっとお得だった、残念。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする