曜日別特売

浴室用換気扇 壁埋込形 シロッコ

浴室用換気扇 壁埋込形 シロッコ - Panasonic(パナソニック)浴室用換気扇 壁埋込形 シロッコ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

換気扇本体と屋外フード一体型
シロッコファン採用の高静圧タイプ
16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。

用途外風の強い所や高層住宅の浴室に適合場所浴室仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター(ルーバー)7.9Y9/0.5スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)シャッター2枚内容量1台
注意
※本体とフードが一体形なので屋外フードを別途取り付けることはできません。
※遠隔操作の場合、埋込スイッチは必ず浴室外に設置してください。
※寒冷地では凍結によりシャッターが開かない場合があります。
※浴室用換気扇は、必ずアース工事を行ってください。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31319252FY-15UK1200角
29,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
31319277FY-20UK1250角
34,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31319252
2023-10-11
用途: 浴室の換気扇として
太田農園農・林・水産業

今まで使っていた浴室換気扇のモーター音がうるさくなったのでこちらと交換しました。今度のはスイッチ入れても回っているかわからないぐらい静かです。換気扇の枠の横のサイズが広すぎて合いませんでしたが,枠にスペーサーを入れることにより合うようにして取り付けました。取り付けは、前面が4箇所、背面のカバーが8箇所。説明書通りに、取り付け面にコーキング剤を塗って全面4箇所、背面8箇所のタッピングネジで締め付けで、取り付けが簡単にできました。防水プラグも付属していて、追加で部品購入しなくても取り付けできました。強いて言えば、水回りなのでアース線も付属していればなお良し。

2023-10-11
用途: 浴室換気扇の交換
太田農園農・林・水産業

浴室換気扇の音がゴロゴロとうるさくなってきたので交換。音がとっても静かで良い。電源プラグも付属してるので、コンセントで使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする