Panasonic(パナソニック)
浴室用換気扇 シロッコファン 排気用
(2件のレビュー)
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
200×250
適合パイプ径(Φmm)
75
仕様
排気
質量(kg)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)13.0/14.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)35/35
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排気)66/66
内容量
1台
注意
※本製品にはスイッチはついていません。スイッチは、別売の換気扇スイッチFY-SV06Wをご使用のうえ、埋込スイッチは必ず浴室外に設置してください。
※必ずアース工事を行ってください。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31319286
FY-10U3
¥
18,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください