Panasonic(パナソニック)
浴室用換気扇 コンビフローファン
コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
200×250
仕様
強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm
質量(kg)
2.1
色
(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ
内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)
(同時給排)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)
(同時給排)40/39
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(同時給排)156/150
内容量
1台
注意
※必ずアース工事を行ってください。
※寒冷地では、凍結によりシャッターが開かない場合があります。
※内釜式風呂を設置した浴室には取り付けないでください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31319295
FY-22BX2
¥
26,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください