高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。
”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。
羽根車は鋼板製。