曜日別特売

ダクト用送風機器 消音ボックス付

ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。
”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。
ドレン配管の位置を左右選択可能。
速結端子台付。
羽根車は鋼板製。

極数4電源(V)単相100V内容量1台
注意
※プール、温泉での排気、塩素等の薬剤を使用する所では、腐食の可能性が大きくなりますので使用できません。
※使用環境条件:取扱空気0℃~+80℃相対湿度100%以下、周囲空気10℃~+40℃相対湿度85%以下
※保守のために天井に450mm角以上の点検口を点検パネル側に設けてください。
※必ずアース工事をしてください。
※モーター焼損保護のため過負荷保護装置(モーターブレーカーなどの保護機器)を使用してください。(モーターブレーカーなどの選定にあたっては、特性表記載の最大電流の1.2倍~1.5倍を目安にしてください。)
※漏電ブレーカーを必ず設置してください。
※本品は水平に取り付け、天地逆・点検パネル上下面方向、上下吐き出し方向に設置しないでください。
※油煙の発生する場所には、グリスフィルターを吸込側に取り付けてください。(客先手配)また、油煙の付着量が多い場合はメンテナンスサイクルを短くしてください。(振動の発生等により、モーターの故障や吸音材剥がれの原因となります。)
※ドレン抜きにフレキシブルパイプ又は、塩ビパイプを接続し、確実に排水してください。(ドレン配管の勾配は、排出側へ1/100以上としてください。)(ドレン抜きねじサイズR1/2)
※接続ダクト及び製品本体の外側に結露を生じる恐れがある時は、必ず断熱処理を施してください。
※運転停止時、羽根車が高速で逆回転しないよう、外風他による過度な風が接続ダクト内を流れないようにしてください。(必要に応じて電動ダンパー等(客先手配)を設けてください。)
※極端な曲げ、吹出口、吸込口のすぐそばでの曲げなど、ダクト抵抗が極度に大きくなる工事はしないでください。吸込口・吐出口が閉塞に近い状態での運転となりうるので、振動や騒音値が大きくなるばかりではなく、風量の低下やモーターに悪影響を与えます。(目安:最大風量の10%未満での運転はさけてください)
※粉塵の多い場所では設置しないでください。(多量の綿ぼこりや砂塵が発生する倉庫、繊維工場、製陶工場や小麦粉、うどん粉等が浮遊する店舗、厨房など)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31322935FY-18TCF31610.0293376127
195,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31322944FY-20TCF31814.5311416136
217,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31322953FY-23TCS32221.0337468149
239,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31322962FY-25TCF32224.5373494167
271,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31322978FY-25TCX32224.5373494167
271,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31322987FY-28TCX32529.5381554171
381,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする