ダクト用送風機器 消音ボックス付

ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)

大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。
低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。
高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。
許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。
”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。
全機種端子台付(FY-28DCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。)
羽根車は鋼板製

極数4電源(V)三相200V内容量1台
注意
※プール、温泉での排気、塩素等の薬剤を使用する所では、腐食の可能性が大きくなりますので使用できません。
※使用環境条件:取扱空気0℃~+60℃相対湿度100%以下、周囲空気10℃~+40℃相対湿度85%以下
※保守のために天井に450mm角以上の点検口を点検パネル側に設けてください。
※必ずアース工事をしてください。
※モーター焼損保護のため過負荷保護装置(モーターブレーカーなどの保護機器)を使用してください。(モーターブレーカーなどの選定にあたっては、特性表記載の最大電流の1.2倍~1.5倍を目安にしてください。)
※漏電ブレーカーを必ず設置してください。
※本品は水平に取り付け、天地逆・点検パネル上下面方向、上下吐き出し方向に設置しないでください。
※油煙の発生する場所には、グリスフィルターを吸込側に取り付けてください。(客先手配)また、油煙の付着量が多い場合はメンテナンスサイクルを短くしてください。(振動の発生等により、モーターの故障や吸音材剥がれの原因となります。)
※ドレン抜きにドレンパイプを接続してください。適用ドレンパイプ径は、内径Φ12又はΦ15の軟質塩化ビニール管もしくは、内径Φ13の硬質ビニール管。(ドレン配管の勾配は、排出側へ1/100以上としてください。)
※接続ダクト及び製品本体の外側に結露を生じる恐れがある時は、必ず断熱処理を施してください。
※運転停止時、羽根車が高速で逆回転しないよう、外風他による過度な風が接続ダクト内を流れないようにしてください。(必要に応じて電動ダンパー等(客先手配)を設けてください。)
※極端な曲げ、吹出口、吸込口のすぐそばでの曲げなど、ダクト抵抗が極度に大きくなる工事はしないでください。吸込口・吐出口が閉塞に近い状態での運転となりうるので、振動や騒音値が大きくなるばかりではなく、風量の低下やモーターに悪影響を与えます。(目安:最大風量の10%未満での運転はさけてください)
※粉塵の多い場所では設置しないでください。(多量の綿ぼこりや砂塵が発生する倉庫、繊維工場、製陶工場や小麦粉、うどん粉等が浮遊する店舗、厨房など)。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31323093FY-25DCM322701056809246
659,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323102FY-25DCW322691056809246
613,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323118FY-28DCH325×146808609246
474,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323127FY-28DCM325×2851140909246
823,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323136FY-28DCY325×313917061113296
2,021,000
979,800
1,077,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする