Panasonic(パナソニック)
オート扇
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)
40
質量(kg)
3.5
色
グレー
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)39/45(中)29/31(弱)21/24
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
内容量
1台
注意
※レギュレーター(スイッチ)は別売です。
※取付けのためのボルトやナット・スプリングワッシャー・平ワッシャーなどは付属しておりません。
※傾斜天井には取り付けできません。水平な天井に取り付けてください。
※次のようなところでは使用しないでください。(感電・火災・破損の原因になります。)工場など化学薬品や油煙を使う場所、業務用として芳香剤やアロマオイルを使う場所、油の付きやすい場所や多い場所(機械加工工場など)、綿ぼこりや砂ぼこりの多いところ、温室やビニールハウス、浴室など
※冬期など使用環境温度が低い場合は始動時の羽根の回転が遅くなります。正規の回転数に安定するまでに、数分かかることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31324782
F-LA401-H
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください