Panasonic(パナソニック)
ハンドドライヤー パワードライクイック
質量(kg)
12
色
ホワイト(マンセル3.2Y8.9/0.6)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
(強・最大)1230、(強・最小)540
周波数
50/60Hz
騒音値(dB)
59~67
風速(m/s)
125(強風量時、吹出口)
設置方式
本体部:壁掛け式、水受カップ:着脱式(丸洗い可)(オーバーフロー容量600mL
乾燥時間(秒)
約2~3(強風量時)
使用条件
5~40℃(相対湿度85%以下)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31324886
FJ-T13V1-W
¥
242,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください