キングジム
ユーズナブル クリアーファイル
書類が出し入れしやすい、「段差付ポケット」「フラット溶着構造」!7色表紙で分類に便利!
サイズ
A4タテ
高さ(mm)
307
奥行(mm)
230
内容量
1冊
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31301436
133USWアカ
赤
24
40
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
31301445
133USWオレ
オレンジ
24
40
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
31301332
133USHアオ
青
8
10
¥
270
取扱い終了
31301348
133USHクロ
黒
8
10
¥
300
取扱い終了
31301357
133USアオ
青
15
20
¥
360
取扱い終了
31301366
133USアカ
赤
15
20
¥
360
取扱い終了
31301375
133USオレ
オレンジ
15
20
¥
400
取扱い終了
31301384
133USキイ
黄
15
20
¥
400
取扱い終了
31301393
133USクロ
黒
15
20
¥
400
取扱い終了
31301402
133USミス
水色
15
20
¥
360
取扱い終了
31301418
133USミト
緑
15
20
¥
360
取扱い終了
31301427
133USWアオ
青
24
40
¥
650
取扱い終了
31301454
133USWキイ
黄
24
40
¥
720
取扱い終了
31301463
133USWクロ
黒
24
40
¥
720
取扱い終了
31301472
133USWミス
水色
24
40
¥
650
取扱い終了
31301488
133USWミト
緑
24
40
¥
720
取扱い終了
31301497
133-3USアオ
青
35
60
¥
760
取扱い終了
31301506
133-3USクロ
黒
35
60
¥
760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください