曜日別特売

スキットマン 取扱説明書ファイル

スキットマン 取扱説明書ファイル - キングジムスキットマン 取扱説明書ファイル - キングジムスキットマン 取扱説明書ファイル - キングジムスキットマン 取扱説明書ファイル - キングジムスキットマン 取扱説明書ファイル - キングジム
(2件のレビュー)

使いやすさはそのままにお求めやすくなりました!

サイズA4タテ高さ(mm)304奥行(mm)237
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313027052633アオ1冊4745312
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
313027142633キミ1冊黄緑4745312
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
313027232633ヒン1冊ピンク4745312
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
313027322633ライ1冊ライトグレー4745312
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
313027482633-2ライ1パック(2冊)ライトグレー4745312
2,710
2,598
2,858(税込)
当日出荷
313026622633Hアオ1冊272846
570
取扱い終了
313026782633Hキミ1冊黄緑272846
570
取扱い終了
313026872633Hヒン1冊ピンク272846
570
取扱い終了
313026962633Hライ1冊ライトグレー272846
570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31302714
2024-04-30
用途: 取説の整理
市野珈琲卸売・小売業

焙煎所用に購入
便利なのですがなんか使いにくい
古いタイプの方が使いやすかった

対象商品 : 31302678
2018-04-18
用途: 事務所専用の取扱い説明書の保管に使用しています。

分厚くないので、事務所のこまごまとした取り説を整理しておく時に丁度良い大きさでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする