シンプリーズ レールファイル

シンプリーズ レールファイル - キングジム
(10件のレビュー)
サイズA4タテ仕様とじ具の種類:レール式材質PP製、PVC幅(mm)221高さ(mm)307質量(g)340タイプタテ型背幅(mm)6アズワン品番64-8832-77収納枚数(枚)20内容量1パック(10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31303405512SP10シロ
760
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31303405
2025-02-27
用途: 営業用
医療・福祉・介護関連業

営業用に、お客様に書類を挟んでお渡しする為に購入。安価なのに丈夫。リピート購入確定です。

対象商品 : 31303405
2024-12-19
用途: テキストつくり
サービス業

止めやすく、またしっかりした厚みがあるのでボロボロになりにくい

2024-10-02
用途: 官公庁等に提出する図面→書面類の簡易製本時
清水防災電気・ガス・熱供給・水道業

図書類の整理整頓に最適、且つ保存性も抜群→書類の脱着が迅速!言う事無し!

対象商品 : 31303405
2023-12-04
用途: 書類整理
田中アートプログラム教育・研究機関

価格がリーズナブルでたくさん使ってもお財布に優しいところがいいですね。

対象商品 : 31303405
2023-03-16
用途: 書類
不動産業

お客様に書類を渡すときに使っています。100均にも売っていますが、クーポンが出ている時に買えれば大差ない金額だと思います。何よりしっかりしていますので安心してお客様に渡せます。

対象商品 : 31303405
2022-01-29
用途: 書類の分類、簡易保存
卸売・小売業

クリップやステープラーでまとめるよりも書類が折れ曲がったりせず、クリアホルダーより閲覧しやすく使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31303405
2021-09-14
用途: 事務所内掲示マニュアル等
鉱業

使用感はほかのメーカーと変わらないが一番コスパが良い

対象商品 : 31303405
2020-10-10
用途: 研修資料の作成に使用しえいます。
一般社団法人神奈川県学童保育支援協会教育・研究機関

子数での単価が最安であたので採用しました。綴じ具の一端が斜めに切り取られているのは、用紙を挟み込むときに非常に使い勝手が良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする