キングジム
シンプリーズ Zファイル(透明)
サイズ
A4タテ
幅(mm)
17
高さ(mm)
307
質量(g)
128
タイプ
タテ型
奥行(mm)
242
とじ厚(mm)
12mm
収納枚数(枚)
120
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31303448
578TSPアオ
青
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
31303457
578TSPオレ
オレンジ
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
31303466
578TSPキミ
黄緑
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
31303475
578TSPトウ
透明
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
31303484
578TSPヒン
ピンク
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください