キングジム
ユーズナブル クリアーホルダー(名刺ポケット付)
(1件のレビュー)
名刺ポケット付のクリアーホルダー
色
乳白
高さ(mm)
310
奥行(mm)
220
ポケット
あり
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31303868
739US100ニユ
1パック(100枚)
81
2816
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
31303843
739US10ニユ
1パック(10枚)
12
278
¥
330
取扱い終了
31303852
739US50ニユ
1パック(50枚)
39
1365
¥
1,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください