キングジム
キングホルダー 封筒タイプ(チャック・マチ付)
(1件のレビュー)
「キングファイル」にジャストサイズ、チャック付きで脱落防止。マチ付きでたっぷり収納!
サイズ
A4タテ
色
乳白
トラスコ品番
828-5291
材質
カラー透明PP製
幅(mm)
230
高さ(mm)
307
質量(g)
272
奥行(mm)
10
穴数
2穴
穴の有無
あり
収納枚数(枚)
(適正)50
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31303886
787-10ニユ
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください